Macki cyfrowe do pomiarów zewnętrznych, powierzchnia pomiarowa kulista, zakres pomiarowy: 0-20mm

Nr art.: 438573 0-20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 155,04 PLN /szt.
  • 200,59 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic; Interfejs Bluetooth®
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 20 mm
odczyt przełączany co 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,03 mm
dokładność powtórzeń 0,01 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic; Interfejs Bluetooth®
stopień ochrony IP IP 67
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
⌀ kulki czujnika z HM 1,5 mm
wysięg górny Hb 24 mm
wysięg dolny Hf 24 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) 80 mm
nacisk pomiarowy 1,1 N - 1,6 N
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
Rodzaj produktu Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 438573 0-20
EAN / GTIN 2050002040908
Numer producenta K220
Producent/osoba odpowiedzialna Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Opis

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Wskazania cyfrowe wartości bezwzględnej.
Przez wprowadzenie wartości Preset można określać odchyłki od dowolnej wartości.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 2 baterie nr 081561, typ LR3.

Wyp. dodatkowe:

Adapter złącza nr 498954 rozm. A2, przewód do transmisji danych nr 497440 i adapter radiowy nr 498954 rozm. A5.