{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | DIN 2270 | |
| zakres pomiaru w każdym kierunku | 0,4 mm | |
| odczyt | 0,01 mm | |
| odchylenie fe | 10 µm | |
| całkowite odchylenie fcałk. | 13 µm | |
| obszar nieczułości fu | 3 µm | |
| ⌀ kulki pomiarowej | 2 mm | |
| zakres obrotu | 2×110 stopni | |
| długość dźwigienki | 14,5 mm | |
| nacisk pomiarowy | 0,2 N | |
| ⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| ⌀ korpusu | 28 mm | |
| Opakowanie | sztywny pojemnik | |
| Rodzaj produktu | czujników dźwigienkowo - zębatych |
| Numer artykułu | 436355 0,4/28 | |
| EAN / GTIN | 4059192013196 | |
| Numer producenta | 4302200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |