Sheet material stands (without tubes)

Nr art.: 4363
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Sheet racks

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4363
EAN / GTIN 4017976020136
Numer producenta 4363
Numer L L90080 867
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

Welded sectional and tubular steel, powder coated, with wooden platform. 7 positions for insertable tubular supports. 4 rubber feet, floor anchoring possible. One face end fitted with 6-pieces of pick-up rolls. For up to 1200 kg capacity Delivery without tubular supports. Clearance between tubular supports 90 mm.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 1200
  • Length of usable platform (mm): 1200
  • Width of usable platform (mm): 800
  • Total length (mm): 1365
  • Total width (mm): 800
  • Total height (mm): 100