{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zakres pomiarowy | ±5 mm | |
| powtarzalność | 0,05 µm | |
| odchyłka liniowości (L = odcinek pomiaru w mm) | 1 + 4 × L µm | |
| Unoszenie trzpienia pomiarowego | mechaniczne/podciśnieniowe | |
| odcinek przesuwu sworznia pomiarowego | 10,3 mm | |
| Kompatybilność | TESA | |
| Miech ochronny | Viton | |
| stopień ochrony IP | IP 65 | |
| nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym | 0,9 N | |
| Rodzaj produktu | Wodzik |
| Numer artykułu | 434785 GT62 | |
| EAN / GTIN | 7630041112610 | |
| Numer producenta | 03230042 |