Czujniki analogowo-cyfrowe rozdzielczość 0,0005 mm, zakres pomiarowy: 30mm

Nr art.: 434651 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 365,02 PLN /szt.
  • 119,60 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; złącze Digimatic

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
odczyt do wyboru 0,001 / 0,0005 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,0015 mm
złącze Złącze USB; złącze Digimatic
nacisk pomiarowy ≤ 2 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434651 30
EAN / GTIN 4946368500324
Numer producenta 543-561D
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Bezbłędny odczyt dzięki dużemu wyświetlaczowi cyfrowemu i dodatkowemu wskaźnikowi analogowemu. Zasilacz sieciowy umożliwia zastosowanie do pomiarów ciągłych. Stabilna obudowa, precyzyjnie ułożyskowany trzpień.

Funkcja:

  • zmiana koloru przy przekroczeniu tolerancji
  • zatrzymanie wartości maks. / min.
  • pamięć wartości największej (bez szukania punktu zwrotnego)
  • wskaźnik punktu zero, np. przy pomiarach tolerancji
  • przełączanie kierunku pomiaru
  • możliwość sterowania z zewnątrz i przekazywania danych na zewnątrz
  • pilot zdalnego sterowania (wyposażenie specjalne).

W dostawie:

Zasilacz i przewód zasilania sieciowego 220 V / 9 V / 500 mA.

Wyp. dodatkowe:

Przewód transmisji danych nr 498430, pilot, Digimatic Presetter.