Rain Jacket high vis LEVEL 1 L

Nr art.: 432420005300L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć
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
kolor high vis orange
wielkość unisex L
Rodzaj produktu High visibility parka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432420005300L
EAN / GTIN 7330509282533
Numer producenta 432420005300L
Numer L L00980 1108
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
100% polyester, PU coated, wind- and waterproof, breathable, 185g/m²

Pockets
Front pockets with flap

Functionality
Wind and waterproof with welded seams

Details
Removable, adjustable hood
Plastic buttons
D-ring

Finish
Unsnappable drop-neck
Adjustable sleeve end with hook-and-loop

Reflex
65 mm wide reflective tape, 50 mm wide transfer reflective tape

Front closure
Hidden two-way plastic zipper, Storm closure with buttons

Opis:

Rain jacket in high vis with work assignments that require a light and smooth rainwear. It is wind and waterproof and has welded seams as well as removable adjustable cap. The jacket has a hidden two-way zipper up to the collar and storm button. Good fit with adjustable sleeve closure with hook-and-loop. Easy-access pockets with cover and unsnappable drop-neck at the bottom with drainage at the back. Certified according to EN 343, Class 3.1, Protective Clothes against bad weather andEN ISO 20471 / EN ISO 20471, Class 3, Protective clothing with high visibility.Colour 5300 has been updated. Older items are delivered as long as the stock is sufficient.

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3