Czujniki zegarowe, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 10/58mm

Nr art.: 432051 10/58
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 123,09 PLN /szt.
  • 84,83 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 868 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 878

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 878
zakres pomiarowy 10 mm
odczyt 1/100 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 13 µm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
nacisk pomiarowy 0,4 N - 1,4 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 58 mm
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432051 10/58
EAN / GTIN 4946368841922
Numer producenta 2046AB
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. Precyzyjne czujniki zegarowe w metalowej obudowie, trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego, obrotowego pierścienia. Centralna wskazówka do odczytu 1/100 mm, mała wskazówka do odczytu 1 mm.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.