Kątowniki 90°, trójkątne, dokładność 00, lekka konstrukcja, Długość × szerokość: 500X300mm

Nr art.: 431858 500X300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 875; DIN 876/00
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 875; DIN 876/00
prostopadłość 0,004 mm
Grubość 60 mm
masa 12 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Płytka pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 431858 500X300
EAN / GTIN 2050001949899
Producent/osoba odpowiedzialna PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Wykonanie:

Materiał i klasa dokładności zob. nr 430400. Od wielkości 600×400 mm z otworami ułatwiającymi przenoszenie, transport i posługiwanie się wzorcami. Obie wąskie płaszczyzny przyłożenia 90° i docierane proszkiem diamentowym wg normy DIN 876/00.
Kąt prosty wg normy DIN 875.
specjalna lekka konstrukcja bez utraty dokładności.

Zastosowanie:

Do kontroli kąta 90° w pionie i w poziomie.

W dostawie:

Z opakowaniem transportowym.

Wskazówka:

Należy pamiętać, że artykuł ten jest dostarczanyza dodatkową opłatą. Kątowniki o długości do 2000 mm na zamówienie. Drewniana kaseta lub Flight Case dostępne za dopłatą na zamówienie.