• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Hexagon keys (metric)

Nr art.: 42796
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 42796
EAN / GTIN 4020772042790
Numer producenta 42796
Numer L L30090 249
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Hexagon screwdriver (mm), CHROME VANADIUM, hardened and nickel-plated.
Face surfaces plan processed. End edges chamfered.

Cecha szcz.:

  • AF: 22.0 mm
  • AF: 7/8* inches
  • L1 x L2: 222 x 102 mm
  • Weight: 920 g