MICRO-TECH® pliers thin long nose cutters

Nr art.: 426.MT
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
Rodzaj produktu Snipe nose pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 426.MT
EAN / GTIN 3148511758908
Numer producenta 426.MT
Numer L L60130 7244
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • This pliers can be used to cut behind components or work under obstacles (coils, resistors, etc.)

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 10.5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 5.5
  • Cut: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.1 - 1.2
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -