{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | ISO 3611 | |
| zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
| odczyt | 0,01 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±2 µm | |
| podziałka bębenka pomiarowego | 1/100 mm | |
| ⌀ wrzeciona | 8 mm | |
| ⌀ bębenka pomiarowego | 24 mm | |
| grzechotka precyzyjna | tak | |
| ustalanie | przez mechanizm zaciskowy | |
| wykonanie wrzeciona | hartowane, szlifowane | |
| końcówka talerzykowa | tak | |
| Technika pomiarowa | analogowe | |
| wykonanie elementów skali | grawerowane, czarne | |
| wykonanie elementów obsługi | izolowana osłona dłoni | |
| Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr |
| Numer artykułu | 422990 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4250099616354 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com |