Mikrometry kabłąkowe, zakres pomiarowy: 25-50mm

Nr art.: 421896 25-50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 3611
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 3611
zakres pomiarowy 25 mm - 50 mm
odczyt 0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±3 µm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
skok wrzeciona 0,5 mm
szerokość ostrzy pomiarowych 0,75 mm
długość ostrzy pomiarowych 6,5 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu Mikrometr

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421896 25-50
EAN / GTIN 4946368847320
Numer producenta 122-102-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono nieruchome i powierzchnie pomiarowe spłaszczone. Wrzeciono pomiarowe i kowadełko ze stali hartowanej, elementy obsługi i odczytu chromowane na matowo.

W dostawie:

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.