• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Cyfrowy mikrometr z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 75-105mm

Nr art.: 421590 75-105
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,84 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 238,72 PLN /szt.
  • 459,90 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 3611
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe nastawienie punktu zerowego
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria QuickMike
Norma ISO 3611
zakres pomiarowy 75 mm - 105 mm
odczyt 0,001 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±3 µm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
skok wrzeciona 10 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 65
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe nastawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu mikrometrów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421590 75-105
EAN / GTIN 4946368736723
Numer producenta 293-669-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Mikrometr zewnętrzny z następującymi funkcjami: Wł./Wył., Origin (ustawienie podstawowe), Zero/ABS (do zerowania w dowolnej pozycji), Hold/Data (zapis wyniku pomiaru lub transmisja danych).

Opis:

  • skok wrzeciona 10 mm na obrót skraca czas pomiaru,
  • nieobracające się wrzeciono nie uszkadza mierzonych powierzchni,
  • układ pomiarów bezwzględnych. Nie trzeba zerować po włączeniu. Unika się nieprawidłowości pomiaru.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 rozm. 357. 1 wzorzec nastawczy od rozm. 25–55.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497445.