• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn. z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 421573 0-25

  • 23,78 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 90,89 PLN /szt.
  • 141,56 PLN /szt.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 3611
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria QuantuMike
Norma ISO 3611
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,001 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±1 µm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
skok wrzeciona 2 mm
grzechotka precyzyjna tak
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 65
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
typ baterii Bateria guzikowa
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421573 0-25
EAN / GTIN 4550501379670
Numer producenta 293-140-40
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo dokładne mikrometry zewnętrzne. Ulepszona obsługa jednoręczna poprzez zmniejszenie rozmiaru obudowy. Większy wyświetlacz zapewnia lepszą widoczność. Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego. Grzechotka uniwersalna (ograniczenie momentu obrotowego w bębnie i w pokrętle szybkiego przesuwu) do obsługi jednoręcznej i stosowania w uchwycie.
Funkcja oceny tolerancji i obliczania dla większej wydajności. Bezpieczne pomiary dzięki funkcji ostrzegania przy zbyt wysokich prędkościach posuwu. Ostrzeżenie dla planu kalibracji, gdy jest ona wymagana.

Zaleta:

Skrócenie czasu pomiaru do 40%, dzięki skokowi wrzeciona o 2 mm.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Od wielk. 25−50, 1 wzorzec nastawczy.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497447.