• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

44 EWR Dig. Inside Micrometer 6-8 mm w.DC

Nr art.: 4191120DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu 2-point internal micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4191120DKS
EAN / GTIN 4059192010898
Numer producenta 4191120DKS
Numer L L40080 110988
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital inside micrometer Micromar 44 EWR
For measuring:
  • Through holes
  • Blind holes
  • Centering shoulders

IP protection category: IP 52
Data interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Measuring range 6 - 8 mm mm
Resolution mm/inch 0,001 / .00005″
Package contains: basic units 44 EWg, measuring head 44 Ak, instruction manual, battery, case