Głębokościomierze cyfrowe, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 418802 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,85 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 99,19 PLN /szt.
  • 117,20 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
Przełączalny odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,04 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
przekrój szyny pomiarowej 23,5 × 9 mm
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 LR44
Rodzaj produktu Głębokościomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418802 300
EAN / GTIN 4045197528889
Numer producenta 418802 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Czytelny cyfrowy wyświetlacz. Optymalny przesuw dzięki podwójnym prowadnicom pryzmowym. Mostek pomiarowy z aluminium z powłoką twardą i dwoma otworami (M2,5) przestawionymi o 90°, do mocowania końcówek pomiarowych.

W dostawie:

Wraz z czujnikiem pomiarowym nr 434900 wielk. 2, 3 mostkami pomiarowymi nr 418803 wielk. 150, 300 i 450 mm, 1 baterią nr 081560 wielk. LR44 i protokołem kontroli fabrycznej.

Wyp. dodatkowe:

Wszystkie trzpienie zamienne i specjalne nr 434900 - 434915, z gwintem M2,5.