• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tyrolit diamond grinding disc 150x22x20 mm D64 B carbide

Nr art.: 416671
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Flap wheel

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 416671
EAN / GTIN 9003174166719
Numer producenta 416671
Numer L L50140 979
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • With this tool you can grind all tungsten carbide cutting tools for the wood and metal industry and a variety of shear blades.
  • These products are disc and cup wheels in the diamond grain size range D181D64.
  • Compared to conventional silicon carbide wheels, diamond wheels exhibit significantly less wear and higher dimensional accuracy.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Specification: 4 - 3
  • Main dimension: D x T x H = 150 x 22 x 20

Zaleta:

  • Universal use
  • Long tool lifetimes
  • Cool grinding

Zastosowanie:

  • For the dry grinding of all tungsten carbide cutting tools in the wood and metal industry as well as various shear blades

Materiał:

  • Tungsten carbide
  • Tungsten carbide

Pasuje do:

  • Tool grinding discs

Wskazówka:

  • For the dry grinding of all tungsten carbide cutting tools in the wood and metal industry as well as various shear blades