• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Double-sided step ladder with single-sided access with clip-step R 13 3 steps

Nr art.: 41623
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
ilość stopni 3
materiał Aluminium
wykonanie stopnia step
możliwość chodzenia single-sided
Rodzaj produktu Stepladder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41623
EAN / GTIN 4031405416239
Numer producenta 041623
Numer L L90110 354
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stationary ladder made of aluminum
  • Stable rectangular tube spars
  • 80 mm deep, grooved steps and large platform
  • 4-fold crimped stepped/spar connection
  • 'Safe-Cap' lead joint
  • Conical spar guide for a safe stand
  • ERGO-Pad® grip zone with clamping mechanism
  • Nivello® ladder shoes with patented 2-axis inclination technology
  • Practical storage tray with integrated hooks and tool holders
  • Spreading protection with two high-strength polyester straps
  • Step spacing: 235 mm
  • Conductor inclination: 70°
  • Maximum load: 150 kg
  • Step support clip-step R13 for certified slip resistance

Cecha szcz.:

  • Working height: 2700 mm
  • Height: 1340 mm
  • Column width: 25 mm
  • Column height: 73 mm
  • Column height of the support: 58 mm
  • Conductor use (DIN EN 131): Professional
  • Material: Aluminium
  • Max. Load capacity: 150 kg
  • Installation required: Completely assembled
  • Tilt: 70 °
  • Platform height: 670 mm
  • Anti-slip: Clip-step R13
  • Step length: 700 mm
  • Stand platform counted as a stage: Yes
  • Step/rung spacing: 235 mm
  • Number of steps/rungs: 3 levels
  • Step/rung depth: 80 mm
  • Step Execution: Levels
  • Bottom Outer Width: 470 mm
  • Allowed as a workplace (TRBS 2121 part 2): Yes