• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Dolly for sheet material

Nr art.: 4156
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4156
EAN / GTIN 4017976041568
Numer producenta 4156
Numer L L90080 599
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

Steel-welded construction, powder coated blue RAL 5007. Jaw surface with felt coating. Wheels with pneumatic tyres, hubs with roller bearings. Secure clamping by the weight of the load on the clamping construction. Maximal clamping width: 0-60 mm.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 250
  • Blade width (mm): 60
  • Blade depth (mm): 300
  • Total length (mm): 300
  • Total width (mm): 298
  • Total height (mm): 305
  • Tyres: Pneumatic
  • Wheel size (mm): 260 x 85