40 SA Micrometers in Set 0 - 100 mm res. 0,01 mm w.DC

Nr art.: 4134050DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Micrometer with dial comparator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4134050DKS
EAN / GTIN 4059192003722
Numer producenta 4134050DKS
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Micrometer Micromar 40 SA

DIN 863-1
Measuring range: 0 - 100 mm mm
Readings_mm: 0,01
Package contains: instruction manual, setting values 25 mm / 75 mm, case