Suwmiarka cyfrowa dla leworęcznych, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412812 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 87,50 PLN /szt.
  • 48,72 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
247 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
odpowiednie dla osób leworęcznych tak
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3
długość szczęk 40 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
Materiał obudowy tworzywo sztuczne
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 LR44
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412812 150
EAN / GTIN 4045197422828
Numer producenta 412812 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe są bardzo dokładnie docierane.
Obudowa z tworzywa sztucznego, dla leworęcznych.

W dostawie:

Wraz z baterią nr 081560 wielk. LR44.

Wskazówka:

Wersja dla praworęcznych zob. nr 412821 wielk. 150.