Wkrętak SoftFinish electric slimFix TORX® Tamper Resistant (z otworem) T15H x 100 mm

Nr art.: 41142
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41142
EAN / GTIN 4010995411428
Numer producenta 41142
Numer L L60070 3581
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 211 x 30 x 30 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Koncepcja wielkości uchwytu Wiha – mocne wkręcanie z wyczuciem
  • slimBits umożliwiają dostęp do głęboko położonych śrub dzięki wpuszczonej izolacji
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • W przypadku przykręcania ręcznego przez dłuższy czas mocno obciążone są nadgarstki i mięśnie. Rozwiązaniem tego problemu jest wkrętak SoftFinish® o wyjątkowo ergonomicznym kształcie, który zapewnia optymalne przeniesienie siły ręki. Różne rozmiary rękojeści są zawsze dostosowane do określonego połączenia śrubowego. Długi i smukły kształt, a także rozmiar rękojeści pozwalają na pewne i szybkie wkręcanie małych śrub. Do wkręcania śrub o dużym przekroju służą wkrętaki o dużych rozmiarach rękojeści, umożliwiające przykładanie większych momentów dokręcania. Efektywność pracy zapewniają zabezpieczenie przed staczaniem oraz symbol śruby wytłoczony na końcu rękojeści. Wkrętaki przeznaczone specjalnie dla elektryków, wykonane w technologii slimTECHNOLOGY opracowanej przez firmę Wiha, posiadają izolację ochronną zintegrowaną z trzonkiem, którego grubość jest zredukowana o 33%. Umożliwia to łatwy dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych. Te izolowane wkrętaki poddawane są badaniu jednostkowemu zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® Tamper Resistant 1: T15H
  • Średnica rękojeści (mm): 30 mm
  • Długość całkowita (мм): 211 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 100 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie