{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
| odczyt | 0,02 mm | |
| przełączalny odczyt | mm / cale | |
| podziałka | 1/50 mm | |
| podziałka | 1/1000 cal | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 mm | |
| z głębokościomierzem | tak | |
| wymiar głębokości | ⌀ 1,6 | |
| ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
| długość szczęk | 40 mm | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| materiał | Stal stopowa, INOX | |
| wszystkie części | hartowane | |
| Opakowanie | Etui | |
| tabela gwintów | Tabela suwmiarki | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 410205 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197202949 | |
| Numer producenta | 410205 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |