MICRO-TECH® pliers small mesh thin cutters

Nr art.: 405.8MT
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
Rodzaj produktu Snipe nose pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 405.8MT
EAN / GTIN 3148511751152
Numer producenta 405.8MT
Numer L L60130 7999
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • These small trade pliers are suitable for working on miniature components in electronics.

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 8.5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Cut: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.2 - 1
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0.5
  • Piano wire diam. [mm]: -