Zestaw startowy HCT – cyfrowy czujnik zegarowy HCT z dokładnością odczytu 0,001 mm, przełącznik nożny HCT, Zakres pomiarowy: START25mm

Nr art.: 404130 START25
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 30 kwi 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 121,76 PLN /szt.
  • 371,62 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs Bluetooth®
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HCT
Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
Przełączalny odczyt 0,001 mm
Przełączalny odczyt 0,00005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,004 mm
złącze Interfejs Bluetooth®
stopień ochrony IP IP 54
nacisk pomiarowy 0,65–1,15 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
funkcja preset tak
Technika pomiarowa cyfrowy
Materiał obudowy Aluminium
⌀ korpusu 59,5 mm
grubość obudowy 32,9 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404130 START25
EAN / GTIN 4069515059855
Numer producenta 404130 START25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwy pomiar bezdotykowy, bez błędów.
Czujnik zegarowy HCT.
Cyfrowy czujnik zegarowy z solidną obudową z aluminium i bardzo dużym wskaźnikiem z wbudowanymi trójkolorowymi świecącymi diodami do sygnalizacji tolerancji. Tryb oszczędzania energii i automatyczne ponowne uruchamianie, system absolutny. Min./maks./Delta, tolerancja, współczynnik przeliczeniowy, automatyczne wyłączenie. Z ustawieniem wstępnym (preset) dowolnej wartości. Odwracanie kierunku zliczania.
Przełącznik nożny HCT.
Bezdotykowe wysyłanie zmierzonych wartości – brak wpływu na układ pomiarowy.
  • Odbiornik radiowy jest zintegrowany z Footswitch w celu łatwego i niezawodnego podłączenia przyrządów pomiarowych HCT do różnych stanowisk roboczych i komputerów.
  • Prosta konfiguracja za pomocą MS Excel bez dodatkowego oprogramowania.
  • Instalacja oprogramowania na komputerze nie wymaga żadnych uprawnień.
  • Wysoce niezawodne połączenie z narzędziami HCT tylko przez złącze USB komputera.
  • Jednoznaczne przypisanie wartości pomiarowych za pomocą dowolnie wybieranych nazw.
  • Footswitch może wyzwalać równoległe lub sekwencyjne przesyłanie wartości pomiarowych.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Pakiet składający się z czujnika zegarowego HCT nr 434336 25 i przełącznika nożnego HCT nr 498997 FS.

Wskazówka:

System kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows dostępną dla systemu Windows. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HCT" Zobacz wszystkie