PFERD TOOLS precision tang file knife shape 200mm Swiss cut 2, medium-fine

Nr art.: 4007220280843
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Engineer's file

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220280843
EAN / GTIN 4007220280843
Numer producenta 19314204
Numer L L51180 226
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Small, handy files for use on delicate components.
  • Cross cut for medium-fine precision work.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: 870
  • Shape: Knife shape
  • Width, metric: 22 mm
  • Cut: 2
  • Length, metric: 200 mm
  • Height: 5 mm

Zaleta:

  • Small, handy design.
  • Particularly suitable for work on small and delicate workpieces.

Zastosowanie:

  • Applications: Chamfering; Deburring; Finishing; Rounding; Surface work; Working on edges (chamfering, rounding)
  • Drive types: Manual application

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materials that can be worked: Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)