PFERD TOOLS Arbor for POLIROLL suitable for hole dia. 5 mm and length 50 mm shank dia. 6 mm

Nr art.: 4007220152218
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220152218
EAN / GTIN 4007220152218
Numer producenta 42706305
Numer L L51100 495
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • No information

Opis:

  • Bolts and shanks for mounting fine-grinding and polishing tools are available with different threads and shank diameters and in different versions.
  • Arbor for POLIROLL and POLICO tools.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: BO 6-30-5
  • Suitable for: PR 45/64x2
  • Version: No information
  • Dia. shank, metric: 6 mm
  • Dia. thread: No information
  • Length, shank: 30

Zaleta:

  • Tool can be changed without unclamping the arbor from the tool drive collet.