• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

PFERD TOOLS Aluminium oxide grinding disc self-adhesive PSA dia. 50 mm A600 for tool and mould-making

Nr art.: 4007220027295
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 100 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Non-woven abrasive

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220027295
EAN / GTIN 4007220027295
Numer producenta 42832360
Numer L L51050 1653
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • The flexible system, comprising self-adhesive abrasive discs and holder, can also be used on contours.
  • The holder allows self-adhesive abrasive discs to be used with commercially available speed-adjustable or slow-running angle grinders.

Cecha szcz.:

  • Max. RPM: 7650 RPM
  • RPM, optimum: 4000 RPM
  • Abrasive: Aluminium oxide A
  • Dia. external, metric: 50 mm
  • Grit size: 600

Zaleta:

  • Highly flexible, enabling optimal adjustment to the contour.
  • Quick and easy tool change.
  • Secure hold of the disc on the holder thanks to high-quality adhesive connections.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: Use abrasive discs with abrasive disc holder. Use grinding oil that is suitable for the material in order to significantly increase the tool life and the abrasive performance of the tools.
  • Applications: Finishing; Step-by-step fine grinding; Leveling; Surface work
  • Drive types: Flexible shaft drive; Straight grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Aluminium
    • Cast steel
    • Copper
    • Hardened, heat-treated steels over 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stainless steel (INOX)
    • Steel materials with a hardness > 54 HRC
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materials that can be worked: Aluminium; Cast steel; Copper; Hardened, heat-treated steels over 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stainless steel (INOX); Steel materials with a hardness > 54 HRC; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

W dostawie:

  • Please order abrasive disc holder separately.

Wskazówka:

  • The maximum permitted peripheral speed is 20 m/s.