Suction tube complete packaged

Nr art.: 4.025-004.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4.025-004.0
EAN / GTIN 4039784993914
Numer producenta 4.025-004.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Spray/suction tube with 775 mm length for Kärcher Puzzi washing vacuum cleaners. The pipe is ideal for cleaning carpets with the flexible floor nozzle.

Cecha szcz.:

  • Dimensions (L × W × H): 775 x 50 x 50 mm
  • Width: 775 mm
  • Weight: 0.6 kg
  • Weight including packaging: 0.7 kg
  • Standard nominal diameter: DN 32