Dociski zaczepowe, pionowe, Typ: 4

Nr art.: 376820 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6848VJ
rozstaw otworów e 32 mm
rozstaw otworów f 35 mm - 46 mm
⌀ otworu d 8,5 mm
skok przestawiania zaczepu c 9 mm - 47 mm
wysokość mocowania h 26 mm
siła mocowania P (dociąganie) 7 000 N
wysokość całkowita H 94,5 mm
długość całkowita L 151 mm
Rodzaj produktu Dociski zamykające,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376820 4
EAN / GTIN 4020772008666
Numer producenta 557411
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • docisk szybkomocujący z przełożeniem na dźwigni
  • blokada samohamowna zapobiega samoczynnemu otwarciu
  • nity ze stali nierdzewnej 
  • uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego 
  • dociski ocynkowane 
  • zaczepy regulowane za pomocą gwintu 
  • tulejki łożyskowe utwardzane dyfuzyjnie 
  • łożyska nasmarowane 
  • zaczepy ulepszane cieplnie.

Komplet z przytrzymywaczem.

Zastosowanie:

Do zamykania pojemników.

Wskazówka:

  • nowy uchwyt pozwolił na bardziej zwartą konstrukcję
  • ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.