Podkładki stożkowe kształt G, do gwintu: M8

Nr art.: 375360 M8
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
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6319G
do gwintu M8
⌀ otworu d2 9,6 mm
⌀ zewn. d5 24 mm
grubość h4 5 mm
Rodzaj produktu Podkładki stożkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375360 M8
EAN / GTIN 4020772081980
Numer producenta 81984
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

Zastosowanie:

kształt G dzięki dużej średnicy nadaje się również do mocowania przez rowek docisku.
Kompensacja kątowa do 3° przy użyciu kompletu

Norma:

DIN 6319 (kształt G zbliżony do DIN 6319).