T-slot clamp

Nr art.: 374132
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 374132
EAN / GTIN 4020772374136
Numer producenta 374132
Numer L L30130 458
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Groove tensioner, complete with mounting.
Steels, tempered and tempered in a burnished tone.

Cecha szcz.:

  • Size: 16
  • Groove: 18
  • F1: 10 kN
  • F2: 5.0 kN
  • H2: 12
  • AF: 6 mm
  • Weight: 188 g
  • Size: 16
  • B: 28
  • B1: 17.4
  • G: M12
  • H: 39
  • H1: 30
  • L: 49
  • Md: 32 Nm
  • Md 1: 15 Nm