• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Centring clamp with ball

Nr art.: 373399
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 373399
EAN / GTIN 4020772373399
Numer producenta 373399
Numer L L30110 101099
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Centering clamp with ball, operable from above.
Repeatability +/-0.025 mm
Concentricity accuracy +/-0.050 mm

Cecha szcz.:

  • D min: 26.5
  • D max.: 30.5
  • A min.: 13.0
  • A max.: 14.1
  • H: 19.8
  • P: 5.0 kN
  • Weight: 93 g
  • B: 28.8
  • C: 6.0
  • E F7: 20
  • G: M6
  • HE: 3.5
  • I ±0.1: 7.0
  • O: 3.0
  • L: 2.3
  • Q: 3
  • QD: 4.0
  • AF: 5