SIMPLEX sledge hammer, Soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle , D=80 mm

Nr art.: 3709.081
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3709.081
EAN / GTIN 4030618300915
Numer producenta 3709.081
Numer L L70160 3
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

The SIMPLEX 3709 series sledgehammer is equipped with soft metal inserts on both sides.
The silver-coloured striking insert (3209 series) is made of aluminium and is hard, heat-resistant and replaces a classic lead hammer.
The black, reinforced malleable cast iron housing ensures high stability thanks to its thicker walls and struts. The increased weight enables high impact force.
The very stable and durable fibreglass handle is highly resistant to breakage. It is ergonomically shaped and has a non-slip handle. It has a smooth surface and is inorganic (not sensitive to moisture).
In accordance with the clever SIMPLEX principle, all components are interchangeable and can be retrofitted. This not only saves money, but also conserves resources.
This sledgehammer is available in D80mm with a total weight of 4,650g and a total length of 800mm.
Product features:
  • SIMPLEX sledge hammer with soft metal inserts on both sides (silver-coloured, hard, heat-resistant).
  • Reinforced malleable cast iron housing with high stability increases impact force due to increased weight.
  • Very sturdy, durable fibreglass handle with non-slip grip, inorganic (not sensitive to moisture).
  • All parts are interchangeable/retrofittable, making them very economical and resource-efficient.
  • Available in D80mm (total weight 4,650g).
  • The soft metal insert is made of aluminium and replaces conventional lead hammers.
Areas of application
For very high impact force, straightening work, mould making, plant construction, assembly/repair/maintenance work

Material
Handle
  • Fibreglass with rubber handle
operations
  • Light metal, silver
  • hard
  • heat-resistant
  • for high impact
housing
  • Malleable cast iron reinforced, black

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka