Płyta bazowa, długość: 180mm

Nr art.: 368010 180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 180 mm
szerokość 360 mm
wysokość 30 mm
Rodzaj produktu Płyta adaptera

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 368010 180
EAN / GTIN 4062406739003
Numer producenta 368010 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System składa się z płyty bazowej i płyty mocującej/płyty górnej. Płyta bazowa o wymiarze powyżej 200 mm jest mocowana w systemie mocowania w punkcie zerowym lub bezpośrednio do stołu obrabiarki. Płytę mocującą/płytę górną mocuje się na płycie bazowej, a negatyw konturu elementu jest umieszczany indywidualnie. Opcjonalnie w celu zamocowania elementu na płycie mocującej/górnej można umieścić zwykłe elementy mocujące Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder i podobne.
Aluminium eloksalowane.
Wymiar 200 mm.

Pasuje do:

Systemy mocowania w punkcie zerowym o wymiarze 200 mm lub wymiarze krzyżowym 200 mm (przy wielk. 360).

W dostawie:

4 śruby pasowane M8, 4 śruby zamykające.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025 18M12.