3-linia mikrometr wewnętrzny Holtest 4–5

Nr art.: 368-274
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu 3-point internal micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 368-274
EAN / GTIN 4946368517490
Numer producenta 368-274
Numer L L40010 8646
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Poniższe śruby pomiarowe do zastosowań wewnętrznych z 2- i 3-linijkowymi podziałkami oferują następujące zalety: Powierzchnie pomiarowe z powłoką tytanową zapewniają doskonałą trwałość i odporność na uderzenia. 3-linowe mikrometry wewnętrzne zapewniają stabilność pomiarów dzięki automatycznemu centrowaniu. Dostawa bez pierścienia nastawczego ani przedłużki.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 368-217
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,3 X 0,212 X 0,145 M
  • liniał:

    Bęben i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, do 0,5″: ∅ 17 mm, ponad 0,5″: ∅ 23 mm

  • Zakres pomiarowy: 4-5
  • Powierzchnie pomiarowe: Stożek hartowanej stali pokrytej tytanem
    : węglik wolframu
  • metoda pomiarowa: 3-punktowy
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,635 mm
  • wartość podziałki skali: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, spanner, hex wrench, certificate of inspection, without setting ring