Zestaw podkładek równoległych, długość: 100mm

Nr art.: 366702 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opis kształtu: płaski; równoległy; pod kątem prostym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba listew 20 para
długość 100 mm
Opis kształtu płaski; równoległy; pod kątem prostym
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366702 100
EAN / GTIN 4045197799166
Numer producenta 366702 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT − precyzyjne wykonanie. Tolerancja parowania ≤ 0,004 mm, tolerancja szerokości/wysokości ≤0,007 mm, bardzo precyzyjny pomiar płaskości i odchyleń kątowych. Dokumentacja przechowywana w specjalnym stojaku z tworzywa sztucznego. Twardość: 60 HRC.
Precyzyjnie szlifowane parami.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

Zawartość:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Wskazówka:

Rozm. 125–200: Stopniowane co 1 mm; dostępne wszystkie wymiary poza 9 mm.
Uchwyt zamienny – patrz lista części zamiennych.