Szczęki nasadowe przesunięte, gładkie, Typ: 50

Nr art.: 363045 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 50 mm
wysokość szczęk h 24 mm
wysokość h2 8 mm
długość szczęk l 40 mm
l2 7 mm
długość l3 14,5 mm
Pasujące do kodu barwnego Xtric 50
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363045 50
EAN / GTIN 4062406785253
Numer producenta 363045 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z gładkim stopniem 3 mm i gładką powierzchnią mocującą.

Zastosowanie:

W celu uniknięcia szczelin. Patrz przegląd rozstawów.