Szczęki nasadzane standardowe powlekane, dla typu: 125

Nr art.: 363014 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

b1 125 mm
wysokość szczęk h 38 mm
wysokość h1 3 mm
wysokość h2 18 mm
długość szczęk l 66 mm
długość l1 3 mm
masa 1,35 kg
Pasujące do kodu barwnego Xtric 125
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363014 125
EAN / GTIN 4062406221362
Numer producenta 363014 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki uniwersalne z ząbkowanym uchwytem i gładką powierzchnią mocującą.
Powłoka na gładkich powierzchniach mocujących zapewnia optymalną siłę przytrzymywania.