{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| do szczęk o szerokości | 125 mm | |
| szerokość szczęk b | 12 mm | |
| wysokość szczęk h | 40 mm | |
| Pasujące do kodu barwnego | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-GARANT; Basic; Titan 2; Titan 2; NC8; uchwyt HD | |
| Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
| Numer artykułu | 362392 125L | |
| EAN / GTIN | 4062406370565 | |
| Numer producenta | 362392 125L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |