{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wymiar rowka teowego B | 20 mm | |
| rowek pasowany | 16 mm | |
| szerokość mniejsza A | 16 mm | |
| szerokość całkowita B | 20 mm | |
| wysokość całkowita C | 12 mm | |
| długość całkowita D | 25 mm | |
| Pasujące do kodu barwnego | Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150 | |
| Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
| Numer artykułu | 362160 20/16 | |
| EAN / GTIN | 2050001672582 | |
| Numer producenta | 2.29.71000 - 20/16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com |