{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość szczęk b | 189 mm | |
| c | 24 mm | |
| c1 | 53,5 mm | |
| wysokość szczęk h | 20 mm | |
| długość szczęk l | 103,5 mm | |
| maksymalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych | 330 mm | |
| minimalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych | 50 mm | |
| maksymalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych | 489 mm | |
| minimalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych | 25 mm | |
| Pasujące do kodu barwnego | LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G | |
| Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
| Numer artykułu | 361338 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364403306 | |
| Numer producenta | 6921734072642 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |