{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość szczęk b | 125 mm | |
| wysokość szczęk h | 20 mm | |
| wysokość h1 | 15 mm | |
| wysokość h2 | 17 mm | |
| długość szczęk l | 12 mm | |
| długość l1 | 9 mm | |
| długość l2 | 9 mm | |
| Pasujące do kodu barwnego | Xpent1-2 | |
| Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
| Numer artykułu | 361142 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197809490 | |
| Numer producenta | 361142 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |