Szczęka nasadowa Gripp wahliwa, dla typu: 100

Nr art.: 361129 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 100 mm
wysokość szczęk h 35 mm
długość szczęk l 70 mm
długość l1 33 mm
Kąt wychylenia 30 stopni
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361129 100
EAN / GTIN 4045197849106
Numer producenta 361129 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania szczęk nasadzanych nr 361160 7 i 361238361250. Służy do wyrównania nierównoległych powierzchni zaciskowych. Wkładki mocujące z kłami można wkręcać w różnych miejscach w istniejące otwory, aby zapewnić stabilne mocowanie przedmiotów o różnych kształtach.

Pasuje do:

zestawów imadeł 5-osiowych 361100 i modułów mocujących nr 361105-361110.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.

Wskazówka:

Zalecany montaż na module mocującym stałym.
Pasująca szczęka oporowa nr 36 1128.