{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość szczęk b | 160,4 mm | |
| wysokość szczęk h | 49,8 mm | |
| wysokość h1 | 25 mm | |
| długość szczęk l | 114 mm | |
| długość l1 | 64 mm | |
| dla typu | 160 | |
| Pasujące do kodu barwnego | HOLEX NC | |
| Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
| Numer artykułu | 360573 160 | |
| EAN / GTIN | 4069515011297 | |
| Numer producenta | 360573 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |