{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wartość działki elementarnej czujnika | 0,005 mm | |
| dług. bez trzpienia i wodzika | 92 mm | |
| ⌀ korpusu | 60 mm | |
| maks. prędkość obr. wrzeciona | 50 min-1 - 100 min-1 | |
| zakres pomiarowy wskaźnika zegarowego | 2,5 mm | |
| nacisk mierniczy | 1 N | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd centrujący |
| Numer artykułu | 359600 0,005 | |
| EAN / GTIN | 2050001865939 | |
| Numer producenta | 130160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 Nesselwang, Deutschland, www.haff-schneider.de/ |