• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Redukcje SK50 / VDI, uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI: 50/V16

Nr art.: 354773 50/V16
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
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyt podstawowy ze stożkiem niesamohamownym 50 mm
Zmniejszona wielkość uchwytu 16 mm
Rodzaj produktu Redukcje

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354773 50/V16
EAN / GTIN 4045197964069
Numer producenta 354773 50/V16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Inne adaptery SK50 na zapytanie:
  • VX3 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – numer artykułu EWS: 19.SK50V5