Przyrządy zaciskowe, typ: ISG1200

Nr art.: 354405 ISG1200
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 410 mm
szerokość 315 mm
wysokość 767 mm
przyłącze 400 V / 16 A / 50 Hz
moc 6,5 kW
Czas chłodzenia 300 s
masa 25 kg
Rodzaj produktu Przyrządy zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354405 ISG1200
EAN / GTIN 085144000000
Producent/osoba odpowiedzialna Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Opis

Wykonanie:

  • Łatwe wprowadzanie parametrów zaciskania poprzez skanowanie kodów kreskowych.
  • Energooszczędna technologia indukcyjna zapewnia długą żywotność narzędzia.
  • Precyzyjne centrowanie narzędzia.
  • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce i możliwość zastosowania mobilnego.
  • Najwyższa siła mocowania i trwała wytrzymałość, nawet w zaolejonym otoczeniu.
  • Od ponad 20 lat oprawki termokurczliwe ThermoGrip® są synonimem innowacyjnej technologii zaciskania klasy premium.
  • Zakres mocowania Ø 3–32 mm dla wszystkich oprawek termokurczliwych T, TSF, TB (HSS Ø 6–16 mm / HM Ø 3–32 mm).
  • Zintegrowane chłodzenie powietrzem (opcjonalnie dostępny adapter chłodzący).
  • Maksymalna długość narzędzia 450 mm dla HSK-A63.
  • Optymalne rozwiązanie do stołu warsztatowego.

W dostawie:

  • 1 skaner kodów kreskowych
  • Zestaw pasków magnetycznych
  • Katalog oprawek termokurczliwych
  • Rękawice ochronne
  • Krążki wymienne
  • Instrukcja obsługi

Wyp. dodatkowe:

Krążki wymienne nr 354241, podstawowe uchwyty narzędziowe nr 354225-354227.