• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

GD-DH 10.50-20D-M20-06 Wiertło do otworów głębokich z wymiennymi wkładkami i jednostronnym ostrzem rozdzielającym oraz fazą płaską zapewniającą wysoką jakość powierzchni otworu.

Nr art.: 3481346
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3481346
EAN / GTIN 7291075614442
Numer producenta 3481346

Opis

Opis:

Wiertło z WSP, średnica ostrza (DC) 10,5 mm, długość użytkowa (LU) 221,8 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 10,5 mm
  • Długość funkcjonalna (LF): 248 mm
  • Długość trzonka (LS): 50 mm
  • Długość użytkowa (LU): 221,8 mm