GD-DH 27.00-10D-M40-12 Wiertło do głębokich otworów do użytku na centrach obróbczych i wiertarkach do głębokich otworów

Nr art.: 3481127
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3481127
EAN / GTIN 7291075606850
Numer producenta 3481127

Opis

Opis:

Wiertło z WSP, średnica ostrza (DC) 27 mm, długość całkowita (OAL) 408,6 mm, długość użytkowa (LU) 283,6 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 27 mm
  • Długość funkcjonalna (LF): 335 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): TOGT 12
  • Długość całkowita (OAL): 408,6 mm
  • Długość trzonka (LS): 70 mm
  • Długość użytkowa (LU): 283,6 mm